Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KOPOS KOLIN - Horganyzott kábeltálca 35x400mmx1.00mm/3m integrált végződéssel, 3m/szál SN085461 - KZI 35X400X1.00 S

KOPOS KOLIN
MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Horganyzott kábeltálca 35x400mmx1.00mm/3m integrált végződéssel, 3m/szál SN085461

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 400 mm

  • Magasság - 35 mm

  • Hosszúság - 3000 mm

  • Anyag - acél

  • Felület - szalaghorganyzott

Csomagolás és feltételek

  • 6 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN085461

Gyártói cikkszám

KZI 35X400X1.00 S

Gyártói típuskód

KZI 35X400X1.00 S

Szélesség:

400 mm

Magasság:

35 mm

Hosszúság:

3000 mm

Anyag:

acél

Felület:

szalaghorganyzott

Anyagvastagság:

1 mm

Oldalsó perforáció:

Igen

Kivitel:

beépített összekötő

Fedéllel:

Nem

NATO-perforáció:

Nem

Alsó perforáció:

Igen

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Anyagminőség:

egyéb

Hasznos keresztmetszet:

14000 mm2

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca ; Horganyzott kábeltálca 35x400mmx1.00mm/3m integrált végződéssel, 3m/szál