Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Nem visszaküldhető

KOPOS KOLIN - Horganyzott kábeltálca 90x85x200F sülly. idom tető SN093253 - VKO 90X85X200 F

KOPOS KOLIN
MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Horganyzott kábeltálca 90x85x200F sülly. idom tető SN093253

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szög - 90°

  • Szélesség - 200 mm

  • Rögzítés módja - fedélszorító

  • Anyag - acél

  • Felület - tűzihorganyzott

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN093253

Gyártói cikkszám

VKO 90X85X200 F

Gyártói típuskód

VKO 90X85X200 F

Szög:

90°

Szélesség:

200 mm

Rögzítés módja:

fedélszorító

Anyag:

acél

Felület:

tűzihorganyzott

Irányváltozás:

függőlegesen csökkenő

Alkalmas kábeltálcához:

Igen

Rácsos kábeltálcához használható:

Nem

Alkalmas kábellétrához:

Igen

Zsanéros:

Nem

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Anyagminőség:

egyéb

Horganyzott kábeltálca 90x85x200F sülly. idom tető