KOPOS KOLIN - Horganyzott kis terheltetőségű 200 mm oldalfali konzol SN084253 - DLN 200 S
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Hosszúság - 210 mm
Kivitel - fali- és mennyezeti kivitel
Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas - 200-200 mm
Anyag - acél
Felület - szalaghorganyzott
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN084253
Gyártói cikkszám
DLN 200 S
Gyártói típuskód
DLN 200 S
Hosszúság:
210 mm
Kivitel:
fali- és mennyezeti kivitel
Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas:
200-200 mm
Anyag:
acél
Felület:
szalaghorganyzott
Szög:
90-90 °
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Magasság:
80 mm
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer konzol ; Horganyzott kis terheltetőségű 200 mm oldalfali konzol