KOPOS KOLIN - Horganyzott kis terheltetőségű 300 mm oldalfali konzol SN112278 - DLN 300 S
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Hosszúság - 310 mm
Kivitel - fali- és mennyezeti kivitel
Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas - 300-300 mm
Anyag - acél
Felület - szalaghorganyzott
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN112278
Gyártói cikkszám
DLN 300 S
Gyártói típuskód
DLN 300 S
Hosszúság:
310 mm
Kivitel:
fali- és mennyezeti kivitel
Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas:
300-300 mm
Anyag:
acél
Felület:
szalaghorganyzott
Szög:
90-90 °
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Magasság:
85 mm
Horganyzott kis terheltetőségű 300 mm oldalfali konzol