KOPOS KOLIN - Huzalrács tálca -3/18/270m SX081042 - DZ 60X200 BF
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 200 mm
Profilforma - U-forma
Magasság - 60 mm
Kivitel - összekötő nélkül
Hosszúság - 3000 mm
Csomagolás és feltételek
3 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595568903198
Sonepar cikkszám
SX081042
Gyártói cikkszám
DZ 60X200 BF
Gyártói típuskód
DZ 60X200 BF
Szélesség:
200 mm
Profilforma:
U-forma
Magasság:
60 mm
Kivitel:
összekötő nélkül
Hosszúság:
3000 mm
Anyag:
acél
Anyagminőség:
egyéb
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Integrált elválasztófal:
nincs
Hasznos keresztmetszet:
10200 mm2
Huzalrács tálca -3/18/270m