KOPOS KOLIN - Huzalrács tálca -3/18m SX081043 - DZ 35X100 BF
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 100 mm
Profilforma - U-forma
Magasság - 35 mm
Kivitel - összekötő nélkül
Hosszúság - 3000 mm
Csomagolás és feltételek
3 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595568903129
Sonepar cikkszám
SX081043
Gyártói cikkszám
DZ 35X100 BF
Gyártói típuskód
DZ 35X100 BF
Szélesség:
100 mm
Profilforma:
U-forma
Magasság:
35 mm
Kivitel:
összekötő nélkül
Hosszúság:
3000 mm
Anyag:
acél
Anyagminőség:
egyéb
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Integrált elválasztófal:
nincs
Hasznos keresztmetszet:
2700 mm2
Huzalrács tálca -3/18m