KOPOS KOLIN - Huzalrács tálca -3/30/1500m SX081049 - DZ 60X60 BF
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 60 mm
Profilforma - U-forma
Magasság - 60 mm
Kivitel - összekötő nélkül
Hosszúság - 3000 mm
Csomagolás és feltételek
3 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595568903167
Sonepar cikkszám
SX081049
Gyártói cikkszám
DZ 60X60 BF
Gyártói típuskód
DZ 60X60 BF
Szélesség:
60 mm
Profilforma:
U-forma
Magasság:
60 mm
Kivitel:
összekötő nélkül
Hosszúság:
3000 mm
Anyag:
acél
Anyagminőség:
egyéb
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Integrált elválasztófal:
nincs
Hasznos keresztmetszet:
2300 mm2
Huzalrács tálca -3/30/1500m