KOPOS KOLIN - Huzalrács tálca -3/6m SX081053 - DZ 110X300 BF
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 300 mm
Profilforma - U-forma
Magasság - 110 mm
Kivitel - összekötő nélkül
Hosszúság - 3000 mm
Csomagolás és feltételek
3 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595568903259
Sonepar cikkszám
SX081053
Gyártói cikkszám
DZ 110X300 BF
Gyártói típuskód
DZ 110X300 BF
Szélesség:
300 mm
Profilforma:
U-forma
Magasság:
110 mm
Kivitel:
összekötő nélkül
Hosszúság:
3000 mm
Anyag:
acél
Anyagminőség:
egyéb
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Integrált elválasztófal:
nincs
Hasznos keresztmetszet:
29700 mm2
Huzalrács tálca -3/6m