Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KOPOS KOLIN - Huzalrács tálca -3m SX102307 - INOXDZI 60X150 BIX

MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Huzalrács tálca -3m SX102307

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szélesség - 150 mm

  • Profilforma - U-forma

  • Magasság - 60 mm

  • Kivitel - beépített összekötő

  • Hosszúság - 3000 mm

Csomagolás és feltételek

  • 3 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595568931412

Sonepar cikkszám

SX102307

Gyártói cikkszám

INOXDZI 60X150 BIX

Gyártói típuskód

INOXDZI 60X150 BIX

Szélesség:

150 mm

Profilforma:

U-forma

Magasság:

60 mm

Kivitel:

beépített összekötő

Hosszúság:

3000 mm

Anyag:

acél

Felület:

egyéb

Anyagminőség:

egyéb

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Integrált elválasztófal:

nincs

Hasznos keresztmetszet:

7200 mm2

Huzalrács tálca -3m