KOPOS KOLIN - Huzalrács tálca -3m SX102310 - INOXDZI 60X300 BIX
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 300 mm
Profilforma - U-forma
Magasság - 60 mm
Kivitel - beépített összekötő
Hosszúság - 3000 mm
Csomagolás és feltételek
3 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595568931436
Sonepar cikkszám
SX102310
Gyártói cikkszám
INOXDZI 60X300 BIX
Gyártói típuskód
INOXDZI 60X300 BIX
Szélesség:
300 mm
Profilforma:
U-forma
Magasság:
60 mm
Kivitel:
beépített összekötő
Hosszúság:
3000 mm
Anyag:
acél
Felület:
egyéb
Anyagminőség:
egyéb
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Integrált elválasztófal:
nincs
Hasznos keresztmetszet:
15600 mm2
Huzalrács tálca -3m