Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KOPOS KOLIN - Huzalrács tálca -3m SX102311 - INOXDZI 60X60 BIX

MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Huzalrács tálca -3m SX102311

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szélesség - 60 mm

  • Profilforma - U-forma

  • Magasság - 60 mm

  • Kivitel - beépített összekötő

  • Hosszúság - 3000 mm

Csomagolás és feltételek

  • 3 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595568931399

Sonepar cikkszám

SX102311

Gyártói cikkszám

INOXDZI 60X60 BIX

Gyártói típuskód

INOXDZI 60X60 BIX

Szélesség:

60 mm

Profilforma:

U-forma

Magasság:

60 mm

Kivitel:

beépített összekötő

Hosszúság:

3000 mm

Anyag:

acél

Felület:

egyéb

Anyagminőség:

egyéb

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Integrált elválasztófal:

nincs

Hasznos keresztmetszet:

2100 mm2

Huzalrács tálca -3m