Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KOPOS KOLIN - Huzalrács tálca int.végz. 24/1008m SX102270 - DZI 35X60 VEZ

MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Huzalrács tálca int.végz. 24/1008m SX102270

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szélesség - 60 mm

  • Profilforma - U-forma

  • Magasság - 35 mm

  • Kivitel - beépített összekötő

  • Hosszúság - 3000 mm

Csomagolás és feltételek

  • 3 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595568939753

Sonepar cikkszám

SX102270

Gyártói cikkszám

DZI 35X60 VEZ

Gyártói típuskód

DZI 35X60 VEZ

Szélesség:

60 mm

Profilforma:

U-forma

Magasság:

35 mm

Kivitel:

beépített összekötő

Hosszúság:

3000 mm

Anyag:

acél

Felület:

galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

Anyagminőség:

egyéb

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Integrált elválasztófal:

nincs

Hasznos keresztmetszet:

1692 mm2

Huzalrács tálca int.végz. 24/1008m