KOPOS KOLIN - Huzalrács tálca int.végz. 24/816m SX102283 - DZI 60X60 VF
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 60 mm
Profilforma - U-forma
Magasság - 60 mm
Kivitel - beépített összekötő
Hosszúság - 3000 mm
Csomagolás és feltételek
3 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595568939852
Sonepar cikkszám
SX102283
Gyártói cikkszám
DZI 60X60 VF
Gyártói típuskód
DZI 60X60 VF
Szélesség:
60 mm
Profilforma:
U-forma
Magasság:
60 mm
Kivitel:
beépített összekötő
Hosszúság:
3000 mm
Anyag:
acél
Anyagminőség:
egyéb
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Integrált elválasztófal:
nincs
Hasznos keresztmetszet:
2374 mm2
Huzalrács tálca int.végz. 24/816m