Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KOPOS KOLIN - Huzalrács tálca int.végz. 6/66m SX102263 - DZI 110X400 VEZ

MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Huzalrács tálca int.végz. 6/66m SX102263

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szélesség - 400 mm

  • Profilforma - U-forma

  • Magasság - 110 mm

  • Kivitel - beépített összekötő

  • Hosszúság - 3000 mm

Csomagolás és feltételek

  • 3 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595568939913

Sonepar cikkszám

SX102263

Gyártói cikkszám

DZI 110X400 VEZ

Gyártói típuskód

DZI 110X400 VEZ

Szélesség:

400 mm

Profilforma:

U-forma

Magasság:

110 mm

Kivitel:

beépített összekötő

Hosszúság:

3000 mm

Anyag:

acél

Felület:

galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

Anyagminőség:

egyéb

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Integrált elválasztófal:

nincs

Hasznos keresztmetszet:

39546 mm2

Huzalrács tálca int.végz. 6/66m