Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KOPOS KOLIN - Huzalrács tálca int.végz. 6/90m SX102262 - DZI 110X300 VF

MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Huzalrács tálca int.végz. 6/90m SX102262

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szélesség - 300 mm

  • Profilforma - U-forma

  • Magasság - 110 mm

  • Kivitel - beépített összekötő

  • Hosszúság - 3000 mm

Csomagolás és feltételek

  • 3 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595568939739

Sonepar cikkszám

SX102262

Gyártói cikkszám

DZI 110X300 VF

Gyártói típuskód

DZI 110X300 VF

Szélesség:

300 mm

Profilforma:

U-forma

Magasság:

110 mm

Kivitel:

beépített összekötő

Hosszúság:

3000 mm

Anyag:

acél

Anyagminőség:

egyéb

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Integrált elválasztófal:

nincs

Hasznos keresztmetszet:

29288 mm2

Huzalrács tálca int.végz. 6/90m