KOPOS KOLIN - Huzalrács tálca int.végz. 6/96m SX102281 - DZI 60X500 VEZ
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 500 mm
Profilforma - U-forma
Magasság - 60 mm
Kivitel - beépített összekötő
Hosszúság - 3000 mm
Csomagolás és feltételek
3 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595568939982
Sonepar cikkszám
SX102281
Gyártói cikkszám
DZI 60X500 VEZ
Gyártói típuskód
DZI 60X500 VEZ
Szélesség:
500 mm
Profilforma:
U-forma
Magasság:
60 mm
Kivitel:
beépített összekötő
Hosszúság:
3000 mm
Anyag:
acél
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Anyagminőség:
egyéb
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Integrált elválasztófal:
nincs
Hasznos keresztmetszet:
26673 mm2
Huzalrács tálca int.végz. 6/96m