Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
MegszűntNem visszaküldhető

KOPOS KOLIN - Huzalrács tálca int.végz. SX081068 - DZI 60X150 BEZN

KOPOS KOLIN
MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Huzalrács tálca int.végz. SX081068

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 150 mm

  • Profilforma - U-forma

  • Magasság - 60 mm

  • Kivitel - beépített összekötő

  • Hosszúság - 3000 mm

Csomagolás és feltételek

  • 3 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595568931276

Sonepar cikkszám

SX081068

Gyártói cikkszám

DZI 60X150 BEZN

Gyártói típuskód

DZI 60X150 BEZN

Szélesség:

150 mm

Profilforma:

U-forma

Magasság:

60 mm

Kivitel:

beépített összekötő

Hosszúság:

3000 mm

Anyag:

acél

Felület:

galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

Anyagminőség:

egyéb

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Integrált elválasztófal:

nincs

Hasznos keresztmetszet:

7200 mm2

Huzalrács tálca int.végz.