KOPOS KOLIN - Huzalrács tálca int.végz. SX081069 - DZI 60X200 BEZN
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 200 mm
Profilforma - U-forma
Magasság - 60 mm
Kivitel - beépített összekötő
Hosszúság - 3000 mm
Csomagolás és feltételek
3 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595568931283
Sonepar cikkszám
SX081069
Gyártói cikkszám
DZI 60X200 BEZN
Gyártói típuskód
DZI 60X200 BEZN
Szélesség:
200 mm
Profilforma:
U-forma
Magasság:
60 mm
Kivitel:
beépített összekötő
Hosszúság:
3000 mm
Anyag:
acél
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Anyagminőség:
egyéb
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Integrált elválasztófal:
nincs
Hasznos keresztmetszet:
10000 mm2
Huzalrács tálca int.végz.