KOPOS KOLIN - Huzalrács tálca t.horg.-3/6/114m SX081076 - DZ 60X400 BF
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 400 mm
Profilforma - U-forma
Magasság - 60 mm
Kivitel - összekötő nélkül
Hosszúság - 3000 mm
Csomagolás és feltételek
3 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595568903211
Sonepar cikkszám
SX081076
Gyártói cikkszám
DZ 60X400 BF
Gyártói típuskód
DZ 60X400 BF
Szélesség:
400 mm
Profilforma:
U-forma
Magasság:
60 mm
Kivitel:
összekötő nélkül
Hosszúság:
3000 mm
Anyag:
acél
Anyagminőség:
egyéb
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Integrált elválasztófal:
nincs
Hasznos keresztmetszet:
21200 mm2
Huzalrács tálca t.horg.-3/6/114m