Nem visszaküldhető

KOPOS KOLIN - Illesztés takaró 20x10-hez fekete SX082715 - 8922 FB

KOPOS KOLIN
MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Illesztés takaró 20x10-hez fekete SX082715

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Magasság - 10 mm

  • Szín - egyéb

  • Kivitel - külső

  • Anyag - műanyag

  • Halogénmentes - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595568935199

Sonepar cikkszám

SX082715

Gyártói cikkszám

8922 FB

Gyártói típuskód

8922 FB

Magasság:

10 mm

Szín:

egyéb

Kivitel:

külső

Anyag:

műanyag

Halogénmentes:

Igen

Anyagminőség:

egyéb

Potenciálkiegyenlítővel:

Nem

Illesztés takaró 20x10-hez fekete