KOPOS KOLIN - Illesztés takaró 20x20-hoz fekete SX082714 - 8622 FB
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 19.2 mm
Szín - egyéb
Kivitel - külső
Anyag - műanyag
Halogénmentes - Nem
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Vonalkód
8595568935267
Sonepar cikkszám
SX082714
Gyártói cikkszám
8622 FB
Gyártói típuskód
8622 FB
Magasság:
19.2 mm
Szín:
egyéb
Kivitel:
külső
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Potenciálkiegyenlítővel:
Nem
Illesztés takaró 20x20-hoz fekete