KOPOS KOLIN - Illesztés takaró 40x20-hoz fekete SX082716 - 8632 FB
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 18.5 mm
Szín - egyéb
Kivitel - külső
Anyag - műanyag
Halogénmentes - Nem
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595568935335
Sonepar cikkszám
SX082716
Gyártói cikkszám
8632 FB
Gyártói típuskód
8632 FB
Magasság:
18.5 mm
Szín:
egyéb
Kivitel:
külső
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Potenciálkiegyenlítővel:
Nem
Illesztés takaró 40x20-hoz fekete