Nem visszaküldhető

KOPOS KOLIN - Illesztés takaró 40x40-hez fekete SX082717 - 8642 FB

KOPOS KOLIN
MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Illesztés takaró 40x40-hez fekete SX082717

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Magasság - 40.3 mm

  • Szín - egyéb

  • Kivitel - külső

  • Anyag - műanyag

  • Halogénmentes - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595568935403

Sonepar cikkszám

SX082717

Gyártói cikkszám

8642 FB

Gyártói típuskód

8642 FB

Magasság:

40.3 mm

Szín:

egyéb

Kivitel:

külső

Anyag:

műanyag

Halogénmentes:

Nem

Anyagminőség:

egyéb

Potenciálkiegyenlítővel:

Nem

Illesztés takaró 40x40-hez fekete