KOPOS KOLIN - Illesztés takaró 60x40-hez fekete SX082718 - 8652 FB
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 40 mm
Szín - egyéb
Kivitel - külső
Anyag - műanyag
Halogénmentes - Nem
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Vonalkód
8595568935472
Sonepar cikkszám
SX082718
Gyártói cikkszám
8652 FB
Gyártói típuskód
8652 FB
Magasság:
40 mm
Szín:
egyéb
Kivitel:
külső
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Potenciálkiegyenlítővel:
Nem
Illesztés takaró 60x40-hez fekete