KOPOS KOLIN - Kábel kötegelő -100db SX080749 - SP 100X2.5 HA
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szalagszélesség - 2.5 mm
Szalaghosszúság - 100 mm
Kivitel - belül fogazott
Szalagzár - műanyag nyelv
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
8595057621190
Sonepar cikkszám
SX080749
Gyártói cikkszám
SP 100X2.5 HA
Gyártói típuskód
SP 100X2.5 HA
Szalagszélesség:
2.5 mm
Szalaghosszúság:
100 mm
Kivitel:
belül fogazott
Szalagzár:
műanyag nyelv
Anyag:
műanyag
Üzemi hőmérséklet:
-40-85 °C
Szerelési hőmérséklet:
-10-30 °C
Anyagminőség:
poliamid (PA)
UV-stabil ASTM DE6779 szerint:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Feliratmező:
köteggel szorosan
Nyitható:
Nem
Rögzítés módja:
dübel
VG-engedély:
Nem
MIL-engedély:
Nem
UL-engedély:
Igen
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):
V2