Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KOPOS KOLIN - Kábelbilincs 10mm horg. acél GT83092 - 6710 S

MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Kábelbilincs 10mm horg. acél GT83092

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges átmérő - 10 mm

  • Átmérő - 0-0 mm

  • Kivitel - egylebenyes

  • Anyag - acél

  • Rögzítés módja - csavar-lyuk

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595057605558

Sonepar cikkszám

GT83092

Gyártói cikkszám

6710 S

Gyártói típuskód

6710 S

Névleges átmérő:

10 mm

Átmérő:

0-0 mm

Kivitel:

egylebenyes

Anyag:

acél

Rögzítés módja:

csavar-lyuk

Kábelek/csövek száma:

1

Felület:

galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

Halogénmentes:

Igen

Tűzszakaszban alkalmazható:

Nem

Műanyagbevonatú:

Nem

Vezetékrögzítők ; Rögzítő bilincs ; Kábelbilincs 10mm horg. acél