Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KOPOS KOLIN - Kábelbilincs fém egyoldalú acél, horganyzott felület 15 x 10mm, belső átm. 4mm SN142413 - 6704 S

MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Kábelbilincs fém egyoldalú acél, horganyzott felület 15 x 10mm, belső átm. 4mm SN142413

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges átmérő - 4 mm

  • Kivitel - egylebenyes

  • Anyag - acél

  • Rögzítés módja - csavar-lyuk

  • Kábelek/csövek száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595057605527

Sonepar cikkszám

SN142413

Gyártói cikkszám

6704 S

Gyártói típuskód

6704 S

Névleges átmérő:

4 mm

Kivitel:

egylebenyes

Anyag:

acél

Rögzítés módja:

csavar-lyuk

Kábelek/csövek száma:

1

Felület:

galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

Halogénmentes:

Igen

Tűzszakaszban alkalmazható:

Nem

Műanyagbevonatú:

Nem

Kábelbilincs fém egyoldalú acél, horganyzott felület 15 x 10mm, belső átm. 4mm