KOPOS KOLIN - Kábelbilincs fém egyoldalú acél, horganyzott felület 20 x 10mm, belső átm. 8mm SN142415 - 6708 S
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges átmérő - 8 mm
Kivitel - egylebenyes
Anyag - acél
Rögzítés módja - csavar-lyuk
Kábelek/csövek száma - 1
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595057605541
Sonepar cikkszám
SN142415
Gyártói cikkszám
6708 S
Gyártói típuskód
6708 S
Névleges átmérő:
8 mm
Kivitel:
egylebenyes
Anyag:
acél
Rögzítés módja:
csavar-lyuk
Kábelek/csövek száma:
1
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Halogénmentes:
Igen
Tűzszakaszban alkalmazható:
Nem
Műanyagbevonatú:
Nem
Kábelbilincs fém egyoldalú acél, horganyzott felület 20 x 10mm, belső átm. 8mm