KOPOS KOLIN - Kábelbilincs fém egyoldalú acél, horganyzott tűzálló 18 x 10mm, belső átm. 6mm SN148388 - 6706 PO
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges átmérő - 6 mm
Kivitel - egylebenyes
Anyag - acél
Rögzítés módja - csavar-lyuk
Kábelek/csövek száma - 1
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595568927804
Sonepar cikkszám
SN148388
Gyártói cikkszám
6706 PO
Gyártói típuskód
6706 PO
Névleges átmérő:
6 mm
Kivitel:
egylebenyes
Anyag:
acél
Rögzítés módja:
csavar-lyuk
Kábelek/csövek száma:
1
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Halogénmentes:
Igen
Tűzszakaszban alkalmazható:
Igen
Műanyagbevonatú:
Nem
Kábelbilincs fém egyoldalú acél, horganyzott tűzálló 18 x 10mm, belső átm. 6mm