KOPOS KOLIN - Kábelbilincs fém tűzálló GT86886 - 6716E ZNCR
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges átmérő - 16 mm
Átmérő - 0-0 mm
Kivitel - egylebenyes
Anyag - acél
Rögzítés módja - csavar-lyuk
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595057698031
Sonepar cikkszám
GT86886
Gyártói cikkszám
6716E ZNCR
Gyártói típuskód
6716E ZNCR
Névleges átmérő:
16 mm
Átmérő:
0-0 mm
Kivitel:
egylebenyes
Anyag:
acél
Rögzítés módja:
csavar-lyuk
Kábelek/csövek száma:
1
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Halogénmentes:
Igen
Tűzszakaszban alkalmazható:
Igen
Műanyagbevonatú:
Nem
Vezetékrögzítők ; Kábelbilincs ; Kábelbilincs fém tűzálló