KOPOS KOLIN - Kábelbilincs takaró tűzálló SX102230 - K-PULSA PO
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lövések száma akkutöltésenként - 3000
Lövések száma gáztöltetenként - 750
Ütközési energia - 82 J
Elem fajtája - lítium-ion
Magazin kapacitás - 20
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595568936936
Sonepar cikkszám
SX102230
Gyártói cikkszám
K-PULSA PO
Gyártói típuskód
K-PULSA PO
Lövések száma akkutöltésenként:
3000
Lövések száma gáztöltetenként:
750
Ütközési energia:
82 J
Elem fajtája:
lítium-ion
Magazin kapacitás:
20
Tömeg:
3.8 kg
Kábelbilincs takaró tűzálló