KOPOS KOLIN - Kábelcsatorna fekete -2/10m SX102226 - EKD 80X40 FD
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 80 mm
Mélység - 40 mm
Hosszúság - 2000 mm
Anyag - műanyag
Szín - fekete
Csomagolás és feltételek
2 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595568936998
Sonepar cikkszám
SX102226
Gyártói cikkszám
EKD 80X40 FD
Gyártói típuskód
EKD 80X40 FD
Szélesség:
80 mm
Mélység:
40 mm
Hosszúság:
2000 mm
Anyag:
műanyag
Szín:
fekete
Fedél részek a termékkel szállítva:
Igen
Szimmetrikus:
Igen
Fedél szélessége 1:
80 mm
Halogénmentes:
Nem
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
RAL-szám:
9005
Kivitelezés hátfal (belső oldal):
kilyukasztott
Fedél részek szerelési módja:
átfogó
Behelyezhető válaszfalak száma:
1
Csatornaösszekötővel:
Nem
Kábeltartó kapoccsal:
Nem
Fedél részek száma:
1
Építési forma négyzetes:
Igen
Védőfóliával:
Igen
Alsó perforáció:
Igen
Hasznos keresztmetszet:
2430 mm2