KOPOS KOLIN - Kábellétra 110x300mm tüzihorganyzott -3m/szál SN122959 - KL 110X300 F
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 300 mm
Létrafok típusa - profil lyukasztott
Magasság - 110 mm
Oldalkorlát típusa - profil (nyitott)
Hosszúság - 3000 mm
Csomagolás és feltételek
3 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595057661172
Sonepar cikkszám
SN122959
Gyártói cikkszám
KL 110X300 F
Gyártói típuskód
KL 110X300 F
Szélesség:
300 mm
Létrafok típusa:
profil lyukasztott
Magasság:
110 mm
Oldalkorlát típusa:
profil (nyitott)
Hosszúság:
3000 mm
Létrafok rögzítése:
szegecselt
Anyag:
acél
Oldalsó perforáció:
Igen
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Kábellétra 110x300mm tüzihorganyzott -3m/szál