Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KOPOS KOLIN - Kábellétra 110x400mm tüzihorganyzott 3m/szál SN156766 - KL 110X400 F

MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Kábellétra 110x400mm tüzihorganyzott 3m/szál SN156766

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szélesség - 400 mm

  • Létrafok típusa - profil lyukasztott

  • Magasság - 110 mm

  • Oldalkorlát típusa - profil (nyitott)

  • Hosszúság - 3000 mm

Csomagolás és feltételek

  • 3 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595057661189

Sonepar cikkszám

SN156766

Gyártói cikkszám

KL 110X400 F

Gyártói típuskód

KL 110X400 F

Szélesség:

400 mm

Létrafok típusa:

profil lyukasztott

Magasság:

110 mm

Oldalkorlát típusa:

profil (nyitott)

Hosszúság:

3000 mm

Létrafok rögzítése:

szegecselt

Anyag:

acél

Oldalsó perforáció:

Igen

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Anyagminőség:

egyéb

Kábellétra 110x400mm tüzihorganyzott 3m/szál