Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KOPOS KOLIN - Kábellétra 200x60 P90-R, E90, PS90 tűzálló 3m/szál SN148957 - KL 60X200 PO

MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Kábellétra 200x60 P90-R, E90, PS90 tűzálló  3m/szál SN148957

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szélesség - 200 mm

  • Létrafok típusa - profil lyukasztott

  • Magasság - 60 mm

  • Oldalkorlát típusa - profil (nyitott)

  • Hosszúság - 3000 mm

Csomagolás és feltételek

  • 3 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595057691421

Sonepar cikkszám

SN148957

Gyártói cikkszám

KL 60X200 PO

Gyártói típuskód

KL 60X200 PO

Szélesség:

200 mm

Létrafok típusa:

profil lyukasztott

Magasság:

60 mm

Oldalkorlát típusa:

profil (nyitott)

Hosszúság:

3000 mm

Létrafok rögzítése:

szegecselt

Anyag:

acél

Oldalsó perforáció:

Igen

Felület:

szalaghorganyzott

Funkciótartásra alkalmas:

Igen

Anyagminőség:

egyéb

Kábellétra 200x60 P90-R, E90, PS90 tűzálló 3m/szál