KOPOS KOLIN - Kábellétra -3/180m SX080997 - KL 85X200 S
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 200 mm
Létrafok típusa - profil lyukasztott
Magasság - 85 mm
Oldalkorlát típusa - profil (nyitott)
Hosszúság - 3000 mm
Csomagolás és feltételek
3 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595057644175
Sonepar cikkszám
SX080997
Gyártói cikkszám
KL 85X200 S
Gyártói típuskód
KL 85X200 S
Szélesség:
200 mm
Létrafok típusa:
profil lyukasztott
Magasság:
85 mm
Oldalkorlát típusa:
profil (nyitott)
Hosszúság:
3000 mm
Létrafok rögzítése:
szegecselt
Anyag:
acél
Oldalsó perforáció:
Igen
Felület:
szalaghorganyzott
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Kábellétra -3/180m