Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KOPOS KOLIN - Kábellétra 60x300 tüzihorganyzott 3m/szál SN088259 - KL 60X300 F

MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Kábellétra 60x300 tüzihorganyzott 3m/szál SN088259

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szélesség - 300 mm

  • Létrafok típusa - profil lyukasztott

  • Magasság - 60 mm

  • Oldalkorlát típusa - profil (nyitott)

  • Hosszúság - 3000 mm

Csomagolás és feltételek

  • 3 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN088259

Gyártói cikkszám

KL 60X300 F

Gyártói típuskód

KL 60X300 F

Szélesség:

300 mm

Létrafok típusa:

profil lyukasztott

Magasság:

60 mm

Oldalkorlát típusa:

profil (nyitott)

Hosszúság:

3000 mm

Létrafok rögzítése:

szegecselt

Anyag:

acél

Oldalsó perforáció:

Igen

Felület:

tűzihorganyzott

Létra középtávolság:

300 mm

Funkciótartásra alkalmas:

Igen

Anyagminőség:

egyéb

Kábeltartó rendszerek ; Kábellétra ; Kábellétra 60x300 tüzihorganyzott 3m/szál