KOPOS KOLIN - Kábellétra rozsdamentes - 2,1m SX102319 - INOXKL 110X300 IX
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 300 mm
Létrafok típusa - profil lyukasztott
Magasság - 110 mm
Oldalkorlát típusa - profil (nyitott)
Hosszúság - 2100 mm
Csomagolás és feltételek
2 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595568934123
Sonepar cikkszám
SX102319
Gyártói cikkszám
INOXKL 110X300 IX
Gyártói típuskód
INOXKL 110X300 IX
Szélesség:
300 mm
Létrafok típusa:
profil lyukasztott
Magasság:
110 mm
Oldalkorlát típusa:
profil (nyitott)
Hosszúság:
2100 mm
Létrafok rögzítése:
szegecselt
Anyag:
rozsdamentes acél
Oldalsó perforáció:
Igen
Felület:
egyéb
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Kábellétra rozsdamentes - 2,1m