Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KOPOS KOLIN - Kábellétra rozsdamentes - 2,1m SX102321 - INOXKL 60X200 IX

MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Kábellétra rozsdamentes - 2,1m SX102321

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szélesség - 200 mm

  • Létrafok típusa - profil lyukasztott

  • Magasság - 60 mm

  • Oldalkorlát típusa - profil (nyitott)

  • Hosszúság - 2100 mm

Csomagolás és feltételek

  • 2 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595057641907

Sonepar cikkszám

SX102321

Gyártói cikkszám

INOXKL 60X200 IX

Gyártói típuskód

INOXKL 60X200 IX

Szélesség:

200 mm

Létrafok típusa:

profil lyukasztott

Magasság:

60 mm

Oldalkorlát típusa:

profil (nyitott)

Hosszúság:

2100 mm

Létrafok rögzítése:

szegecselt

Anyag:

rozsdamentes acél

Oldalsó perforáció:

Igen

Felület:

egyéb

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Anyagminőség:

egyéb

Kábellétra rozsdamentes - 2,1m