KOPOS KOLIN - Kábellétra toldó hosszú SN105853 - BSKH 60 D S
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - hosszanti összekötő
Vízszintes csuklós csatlakozó - Igen
Függőleges csuklós csatlakozó - Nem
Csatlakoztatás fajtája - csavaros összekötő
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
15 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN105853
Gyártói cikkszám
BSKH 60 D S
Gyártói típuskód
BSKH 60 D S
Kivitel:
hosszanti összekötő
Vízszintes csuklós csatlakozó:
Igen
Függőleges csuklós csatlakozó:
Nem
Csatlakoztatás fajtája:
csavaros összekötő
Anyag:
acél
Felület:
szalaghorganyzott
Alkalmas kábellétrához:
Igen
Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas:
150-600 mm
Rácsos kábeltálcához használható:
Nem
Alkalmas kábeltálcához:
Nem
Szín:
egyéb
Hosszúság:
315 mm
Rácsos kábeltálca huzalméretéhez:
0-0 mm
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Nem
Anyagminőség:
egyéb