KOPOS KOLIN - Kábellétra tűzálló th.-3/108m SX081002 - KL 60X400 POF
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 400 mm
Létrafok típusa - profil lyukasztott
Magasság - 60 mm
Oldalkorlát típusa - profil (nyitott)
Hosszúság - 3000 mm
Csomagolás és feltételek
3 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595568921864
Sonepar cikkszám
SX081002
Gyártói cikkszám
KL 60X400 POF
Gyártói típuskód
KL 60X400 POF
Szélesség:
400 mm
Létrafok típusa:
profil lyukasztott
Magasság:
60 mm
Oldalkorlát típusa:
profil (nyitott)
Hosszúság:
3000 mm
Létrafok rögzítése:
szegecselt
Anyag:
acél
Oldalsó perforáció:
Igen
Funkciótartásra alkalmas:
Igen
Anyagminőség:
egyéb
Kábellétra tűzálló th.-3/108m