KOPOS KOLIN - Kábellétra tűzálló th.-3/240m SX081004 - KL 60X200 POF
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 200 mm
Létrafok típusa - profil lyukasztott
Magasság - 60 mm
Oldalkorlát típusa - profil (nyitott)
Hosszúság - 3000 mm
Csomagolás és feltételek
3 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595568921840
Sonepar cikkszám
SX081004
Gyártói cikkszám
KL 60X200 POF
Gyártói típuskód
KL 60X200 POF
Szélesség:
200 mm
Létrafok típusa:
profil lyukasztott
Magasság:
60 mm
Oldalkorlát típusa:
profil (nyitott)
Hosszúság:
3000 mm
Létrafok rögzítése:
szegecselt
Anyag:
acél
Oldalsó perforáció:
Igen
Funkciótartásra alkalmas:
Igen
Anyagminőség:
egyéb
Kábellétra tűzálló th.-3/240m