Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Nem visszaküldhető

KOPOS KOLIN - Kábellétra tüzihorganyzott -3/168m SX081007 - KL 110X150 F

KOPOS KOLIN
MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Kábellétra tüzihorganyzott -3/168m SX081007

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 150 mm

  • Létrafok típusa - profil lyukasztott

  • Magasság - 110 mm

  • Oldalkorlát típusa - profil (nyitott)

  • Hosszúság - 3000 mm

Csomagolás és feltételek

  • 3 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595568902368

Sonepar cikkszám

SX081007

Gyártói cikkszám

KL 110X150 F

Gyártói típuskód

KL 110X150 F

Szélesség:

150 mm

Létrafok típusa:

profil lyukasztott

Magasság:

110 mm

Oldalkorlát típusa:

profil (nyitott)

Hosszúság:

3000 mm

Létrafok rögzítése:

szegecselt

Anyag:

acél

Oldalsó perforáció:

Igen

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Anyagminőség:

egyéb

Kábellétra tüzihorganyzott -3/168m