KOPOS KOLIN - Kábellétra tüzihorganyzott -3/312m SX081010 - KL 60X150 F
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 150 mm
Létrafok típusa - profil lyukasztott
Magasság - 60 mm
Oldalkorlát típusa - profil (nyitott)
Hosszúság - 3000 mm
Csomagolás és feltételek
3 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595057691698
Sonepar cikkszám
SX081010
Gyártói cikkszám
KL 60X150 F
Gyártói típuskód
KL 60X150 F
Szélesség:
150 mm
Létrafok típusa:
profil lyukasztott
Magasság:
60 mm
Oldalkorlát típusa:
profil (nyitott)
Hosszúság:
3000 mm
Létrafok rögzítése:
szegecselt
Anyag:
acél
Oldalsó perforáció:
Igen
Funkciótartásra alkalmas:
Igen
Anyagminőség:
egyéb
Kábellétra tüzihorganyzott -3/312m