Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KOPOS KOLIN - Kábellétra tüzihorganyzott -3/312m SX081011 - KL 60X150 POF

MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Kábellétra tüzihorganyzott -3/312m SX081011

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szélesség - 150 mm

  • Létrafok típusa - profil lyukasztott

  • Magasság - 60 mm

  • Oldalkorlát típusa - profil (nyitott)

  • Hosszúság - 3000 mm

Csomagolás és feltételek

  • 3 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595568921833

Sonepar cikkszám

SX081011

Gyártói cikkszám

KL 60X150 POF

Gyártói típuskód

KL 60X150 POF

Szélesség:

150 mm

Létrafok típusa:

profil lyukasztott

Magasság:

60 mm

Oldalkorlát típusa:

profil (nyitott)

Hosszúság:

3000 mm

Létrafok rögzítése:

szegecselt

Anyag:

acél

Oldalsó perforáció:

Igen

Funkciótartásra alkalmas:

Igen

Anyagminőség:

egyéb

Kábellétra tüzihorganyzott -3/312m