KOPOS KOLIN - Kábellétra tüzihorganyzott -3/72m SX081013 - KL 85X500 F
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 500 mm
Létrafok típusa - profil lyukasztott
Magasság - 85 mm
Oldalkorlát típusa - profil (nyitott)
Hosszúság - 3000 mm
Csomagolás és feltételek
3 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595057661257
Sonepar cikkszám
SX081013
Gyártói cikkszám
KL 85X500 F
Gyártói típuskód
KL 85X500 F
Szélesség:
500 mm
Létrafok típusa:
profil lyukasztott
Magasság:
85 mm
Oldalkorlát típusa:
profil (nyitott)
Hosszúság:
3000 mm
Létrafok rögzítése:
szegecselt
Anyag:
acél
Oldalsó perforáció:
Igen
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Kábellétra tüzihorganyzott -3/72m