KOPOS KOLIN - Kábelrögzítő k.létrához SN008832 - PKC1 1209 F
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Bilincs anyaga - acél
Befogási tartomány - 50-55 mm
Max. kábelszám - 1
Szerelési mód - profilsín
Csavar anyaga - acél
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595057635593
Sonepar cikkszám
SN008832
Gyártói cikkszám
PKC1 1209 F
Gyártói típuskód
PKC1 1209 F
Bilincs anyaga:
acél
Befogási tartomány:
50-55 mm
Max. kábelszám:
1
Szerelési mód:
profilsín
Csavar anyaga:
acél
Bilincs felülete:
tűzihorganyzott
Halogénmentes:
Igen
Csavar felülete:
egyéb
Vezetékrögzítők ; Kábelrögzítő kengyel ; Kábelrögzítő k.létrához