KOPOS KOLIN - Kábelrögzítő k.létrához SN008834 - PKC1 1200 F
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Bilincs anyaga - acél
Befogási tartomány - 10-19 mm
Max. kábelszám - 1
Szerelési mód - profilsín
Csavar anyaga - acél
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595057642232
Sonepar cikkszám
SN008834
Gyártói cikkszám
PKC1 1200 F
Gyártói típuskód
PKC1 1200 F
Bilincs anyaga:
acél
Befogási tartomány:
10-19 mm
Max. kábelszám:
1
Szerelési mód:
profilsín
Csavar anyaga:
acél
Bilincs felülete:
tűzihorganyzott
Halogénmentes:
Igen
Csavar felülete:
egyéb
Vezetékrögzítők ; Kábelrögzítő kengyel ; Kábelrögzítő k.létrához