KOPOS KOLIN - Kábelrögzítő kábellétrához SN025313 - PKC1 1204 F
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Bilincs anyaga - acél
Befogási tartomány - 25-35 mm
Max. kábelszám - 1
Szerelési mód - profilsín
Csavar anyaga - acél
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595057635401
Sonepar cikkszám
SN025313
Gyártói cikkszám
PKC1 1204 F
Gyártói típuskód
PKC1 1204 F
Bilincs anyaga:
acél
Befogási tartomány:
25-35 mm
Max. kábelszám:
1
Szerelési mód:
profilsín
Csavar anyaga:
acél
Bilincs felülete:
tűzihorganyzott
Halogénmentes:
Igen
Csavar felülete:
egyéb
Kábeltartó rendszerek ; Tartozék kábelhordó rendszerhez ; Kábelrögzítő kábellétrához