Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KOPOS KOLIN - Kábelrögzitő kábellétrához SN075064 - PKC1 1207 F

KOPOS KOLIN
MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Kábelrögzitő kábellétrához SN075064

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Bilincs anyaga - acél

  • Befogási tartomány - 42-47 mm

  • Max. kábelszám - 1

  • Szerelési mód - profilsín

  • Csavar anyaga - acél

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595057644908

Sonepar cikkszám

SN075064

Gyártói cikkszám

PKC1 1207 F

Gyártói típuskód

PKC1 1207 F

Bilincs anyaga:

acél

Befogási tartomány:

42-47 mm

Max. kábelszám:

1

Szerelési mód:

profilsín

Csavar anyaga:

acél

Bilincs felülete:

tűzihorganyzott

Halogénmentes:

Igen

Csavar felülete:

egyéb

Kábeltartó rendszerek ; Tartozék kábelhordó rendszerhez ; Kábelrögzitő kábellétrához